Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OMRON - Programmierkabel RS-232C für NT/NS/NB oder SPS D-sub 9p

OMRON
kopierenkopieren
OMRON - Programmierkabel RS-232C für NT/NS/NB oder SPS D-sub 9p

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 147534

  • Ausführung Anschluss 1 - Buchse

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - sonstige

  • Ausführung Anschluss 2 - Stecker

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4536854488191

Sonepar Artikelnummer

120413113

Hersteller Artikelnummer

147534

Hersteller Typ

XW2Z-200S-CV

Hersteller Artikel Nr.:

147534

Ausführung Anschluss 1:

Buchse

Steckverbindertyp Anschluss 1:

sonstige

Ausführung Anschluss 2:

Stecker

Steckverbindertyp Anschluss 2:

sonstige

Länge:

2 m

Ader-Zahl:

9

Mantel-Farbe:

weiß

Herkunftsland:

JP

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.178 kg

Zubehör für programmierbare Steuerung - Kabel für serielle Schnittstellen - IBM-PC, D-Sub 9-p. - SPS RS232, D-Sub 9-p. - Kabel: 5-Leiter, mit RS-CS-Verbindung, DR-ER-Brücke - Kabellänge 200cm