Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OMRON - Programmierkabel RS-232C für NT/NS/NB oder SPS D-sub 9p

OMRON
kopierenkopieren
OMRON - Programmierkabel RS-232C für NT/NS/NB oder SPS D-sub 9p

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 149609

  • Ausführung Anschluss 1 - Buchse

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - sonstige

  • Ausführung Anschluss 2 - Stecker

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4536854230660

Sonepar Artikelnummer

120413114

Hersteller Artikelnummer

149609

Hersteller Typ

XW2Z-200S-V

Hersteller Artikel Nr.:

149609

Ausführung Anschluss 1:

Buchse

Steckverbindertyp Anschluss 1:

sonstige

Ausführung Anschluss 2:

Stecker

Steckverbindertyp Anschluss 2:

sonstige

Länge:

2 m

Ader-Zahl:

9

Mantel-Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

JP

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.173 kg

Zubehör für programmierbare Steuerung - Kabel für serielle Schnittstellen - IBM-PC, D-Sub 9-p. - SPS RS232, D-Sub 9-p. - Kabel: 3-Leiter, ohne RS-CS-Verbindung - Kabellänge 200cm