OMRON - Programmierkabel RS-232C für NT/NS/NB oder SPS D-sub 9p.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 659674
Länge - 2 m
Herkunftsland - IT
Zolltarifnummer - 85444210
Gewicht - 0.143 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4548583954366
Sonepar Artikelnummer
120413132
Hersteller Artikelnummer
659674
Hersteller Typ
XW2Z-S002-NL
Hersteller Artikel Nr.:
659674
Länge:
2 m
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85444210
Gewicht:
0.143 kg
Zubehör für programmierbare Steuerung - Kabel für serielle Schnittstellen - IBM-PC, D-Sub 9-p. - SPS RS232, D-Sub 9-p. - Kabel: 5-Leiter, mit RS-CS-Verbindung - Kabellänge 200cm


