OMRON - Prozess Anzeige 96x48mm, 2x Relaisausgang(Schließer)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 227977
Strommessgerät - Nein
Blindleistungsmesser - Nein
Frequenzmesser - Nein
Voltmeter - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4547648238717
Sonepar Artikelnummer
120417462
Hersteller Artikelnummer
227977
Hersteller Typ
K3MA-J-A2 100-240VAC
Hersteller Artikel Nr.:
227977
Strommessgerät:
Nein
Blindleistungsmesser:
Nein
Frequenzmesser:
Nein
Voltmeter:
Nein
Wirkleistungsmessgerät:
Nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Mit Drehzahlmesser:
Nein
Impulszähler:
Ja
Display:
LCD
Fernanzeige:
Nein
Anzahl der digitalen Ausgänge:
2
Anzahl der Ethernet-Anschlüsse:
0
Unterstützt Protokoll für OPC UA PubSub:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
Nein
Mit Auditprotokollierung (Audit log):
Nein
Mit Firmware-Signatur:
Nein
Mit Protokollierung von Sicherheitsereignissen (Security event log):
Nein
Mit rollenbasierter Zugriffskontrolle (RBAC):
Nein
Web-Server mit HTTPS-Übertragungsprotokoll:
Nein
Breite:
101.2 mm
Höhe:
48 mm
Tiefe:
97 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90319000
Gewicht:
0.290 kg


