OMRON - Prozess-Anzeige: Eingang Spannung DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 168442
Strommessgerät - Ja
Blindleistungsmesser - Nein
Frequenzmesser - Nein
Voltmeter - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4547648021753
Sonepar Artikelnummer
120417444
Hersteller Artikelnummer
168442
Hersteller Typ
K3HB-XVD 100-240VAC
Hersteller Artikel Nr.:
168442
Strommessgerät:
Ja
Blindleistungsmesser:
Nein
Frequenzmesser:
Nein
Voltmeter:
Ja
Wirkleistungsmessgerät:
Nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Mit Drehzahlmesser:
Nein
Impulszähler:
Nein
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
100 .. 240 V
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
100 .. 240 V
Display:
LCD
Fernanzeige:
Nein
Anzahl der digitalen Ausgänge:
0
Anzahl der Ethernet-Anschlüsse:
0
Unterstützt Protokoll für OPC UA PubSub:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
Nein
Mit Auditprotokollierung (Audit log):
Nein
Web-Server mit HTTPS-Übertragungsprotokoll:
Nein
Breite:
96 mm
Höhe:
48 mm
Tiefe:
112 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
sonstige
Herkunftsland:
JP
Zolltarifnummer:
90319000
Gewicht:
0.346 kg


