OMRON - Quick Link-Programmierkabel für E5_N-H und CelciuX, USB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 176286
Übertragungsrate - 38.4 kBit/s
Dienst Primärseite - USB
Anschlussart Primärseite - USB
Bidirektional - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4547648103459
Sonepar Artikelnummer
120412915
Hersteller Artikelnummer
176286
Hersteller Typ
E58-CIFQ1
Hersteller Artikel Nr.:
176286
Übertragungsrate:
38.4 kBit/s
Dienst Primärseite:
USB
Anschlussart Primärseite:
USB
Bidirektional:
Ja
Dienst Sekundärseite:
USB
Anschlussart Sekundärseite:
sonstige
Überstromschutz:
Nein
Nennstromaufnahme:
70 mA
Herkunftsland:
JP
Zolltarifnummer:
90321020
Gewicht:
0.226 kg


