Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OMRON - Reflektor, 100 x 100 mm

OMRON
kopierenkopieren
OMRON - Reflektor, 100 x 100 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 356170

  • Form - quadratisch

  • Höhe - 100 mm

  • Breite - 100 mm

  • Außendurchmesser - -8888 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4547648923545

Sonepar Artikelnummer

120412844

Hersteller Artikelnummer

356170

Hersteller Typ

E39-R8

Hersteller Artikel Nr.:

356170

Form:

quadratisch

Höhe:

100 mm

Breite:

100 mm

Außendurchmesser:

-8888 mm

Anzahl der Befestigungslöcher:

2

Befestigung selbstklebend:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85414900

Gewicht:

0.063 kg

Fotoschalter - Zubehör: Reflektor - Acryl/ABS-Gehäuse, flach 100x100x9mm - 2 Befestigungsbohrungen - Schutzklasse: IP67