Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OMRON - Reflektor, 35,4 x 42,3 mm

OMRON
kopierenkopieren
OMRON - Reflektor, 35,4 x 42,3 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 154931

  • Form - rechteckig

  • Höhe - 35 mm

  • Breite - 42 mm

  • Außendurchmesser - -8888 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4536854515200

Sonepar Artikelnummer

120412830

Hersteller Artikelnummer

154931

Hersteller Typ

E39-R9

Hersteller Artikel Nr.:

154931

Form:

rechteckig

Höhe:

35 mm

Breite:

42 mm

Außendurchmesser:

-8888 mm

Anzahl der Befestigungslöcher:

2

Befestigung selbstklebend:

Nein

Mit Gewindebolzen:

Nein

Herkunftsland:

JP

Zolltarifnummer:

90029000

Gewicht:

0.009 kg

Fotoschalter - Zubehör: Reflektor - Schutzklasse: IP67