Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OMRON - Reflektor, 40 x 60 mm

OMRON
kopierenkopieren
OMRON - Reflektor, 40 x 60 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 372980

  • Form - rechteckig

  • Höhe - 40 mm

  • Breite - 60 mm

  • Außendurchmesser - -8888 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4548583128873

Sonepar Artikelnummer

120412851

Hersteller Artikelnummer

372980

Hersteller Typ

E39-R1K

Hersteller Artikel Nr.:

372980

Form:

rechteckig

Höhe:

40 mm

Breite:

60 mm

Außendurchmesser:

-8888 mm

Anzahl der Befestigungslöcher:

2

Befestigung selbstklebend:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90029000

Gewicht:

0.231 kg

Fotoschalter - Zubehör: Reflektor - antibeschlagbeschichtet - Schutzklasse: IP67 - 40mm x 60mm