Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OMRON - Reflektor, 52 x 40 mm, Mikrotripeloberfläche

OMRON
kopierenkopieren
OMRON - Reflektor, 52 x 40 mm, Mikrotripeloberfläche

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 356168

  • Form - rechteckig

  • Höhe - 52 mm

  • Breite - 40 mm

  • Außendurchmesser - -8888 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4547648923521

Sonepar Artikelnummer

120412842

Hersteller Artikelnummer

356168

Hersteller Typ

E39-R6

Hersteller Artikel Nr.:

356168

Form:

rechteckig

Höhe:

52 mm

Breite:

40 mm

Außendurchmesser:

-8888 mm

Anzahl der Befestigungslöcher:

2

Befestigung selbstklebend:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85414900

Gewicht:

0.010 kg

Fotoschalter - Zubehör: Reflektor - Mikrotripeloberfläche, 52 x 40 x 4,8 mm - Schutzklasse: IP67