Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OMRON - Reflektor, 52 x 62 mm

OMRON
kopierenkopieren
OMRON - Reflektor, 52 x 62 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 131424

  • Form - rechteckig

  • Höhe - 52 mm

  • Breite - 62 mm

  • Außendurchmesser - -8888 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4536854515217

Sonepar Artikelnummer

120412826

Hersteller Artikelnummer

131424

Hersteller Typ

E39-R10

Hersteller Artikel Nr.:

131424

Form:

rechteckig

Höhe:

52 mm

Breite:

62 mm

Außendurchmesser:

-8888 mm

Anzahl der Befestigungslöcher:

2

Befestigung selbstklebend:

Nein

Herkunftsland:

JP

Zolltarifnummer:

90029000

Gewicht:

0.018 kg

Fotoschalter - Zubehör: Reflektor - Acryl/ABS-Gehäuse, flach 52x62x8mm - 2 Befestigungsbohrungen - Schutzklasse: IP67