Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OMRON - Reflektor, 80 x 60mm

OMRON
kopierenkopieren
OMRON - Reflektor, 80 x 60mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 372981

  • Form - rechteckig

  • Höhe - 80.8 mm

  • Breite - 60 mm

  • Außendurchmesser - -8888 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4548583128859

Sonepar Artikelnummer

120412852

Hersteller Artikelnummer

372981

Hersteller Typ

E39-R2

Hersteller Artikel Nr.:

372981

Form:

rechteckig

Höhe:

80.8 mm

Breite:

60 mm

Außendurchmesser:

-8888 mm

Anzahl der Befestigungslöcher:

2

Befestigung selbstklebend:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90029000

Gewicht:

0.290 kg

Fotoschalter - Zubehör: Reflektor - Acryl/ABS-Gehäuse, flach 81x60x7,5mm - 4 Befestigungsbohrungen - für z.B. E3Z, E3F2, E3S