Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OMRON - Reflektor, 84,5 x 84,5 mm

OMRON
kopierenkopieren
OMRON - Reflektor, 84,5 x 84,5 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 356162

  • Form - quadratisch

  • Höhe - 84.5 mm

  • Breite - 84.5 mm

  • Außendurchmesser - -8888 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4547648923460

Sonepar Artikelnummer

120412840

Hersteller Artikelnummer

356162

Hersteller Typ

E39-R40

Hersteller Artikel Nr.:

356162

Form:

quadratisch

Höhe:

84.5 mm

Breite:

84.5 mm

Außendurchmesser:

-8888 mm

Anzahl der Befestigungslöcher:

2

Befestigung selbstklebend:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85414900

Gewicht:

0.045 kg

Fotoschalter - Zubehör: Reflektor - Acryl/ABS-Gehäuse, 84,5x84,8,7xmm - Schutzklasse: IP67