Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OMRON - Reflektor für E3T-SR4xxx optimiert, 14 x 23 mm

OMRON
kopierenkopieren
OMRON - Reflektor für E3T-SR4xxx optimiert, 14 x 23 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 249845

  • Form - rechteckig

  • Höhe - 14 mm

  • Breite - 23 mm

  • Außendurchmesser - -8888 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4547648595193

Sonepar Artikelnummer

120412837

Hersteller Artikelnummer

249845

Hersteller Typ

E39-R37-CA

Hersteller Artikel Nr.:

249845

Form:

rechteckig

Höhe:

14 mm

Breite:

23 mm

Außendurchmesser:

-8888 mm

Anzahl der Befestigungslöcher:

2

Befestigung selbstklebend:

Nein

Herkunftsland:

JP

Zolltarifnummer:

90029000

Gewicht:

0.004 kg

Fotoschalter - Zubehör: Reflektor - 14 x 23mm - für E3T-SR4xxx optimiert