Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OMRON - Reflektor, kleine Bauform 13,7 x 23 mm

OMRON
kopierenkopieren
OMRON - Reflektor, kleine Bauform 13,7 x 23 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 131468

  • Form - rechteckig

  • Höhe - 23 mm

  • Breite - 14 mm

  • Außendurchmesser - -8888 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4536853296193

Sonepar Artikelnummer

120412828

Hersteller Artikelnummer

131468

Hersteller Typ

E39-R4

Hersteller Artikel Nr.:

131468

Form:

rechteckig

Höhe:

23 mm

Breite:

14 mm

Außendurchmesser:

-8888 mm

Anzahl der Befestigungslöcher:

2

Befestigung selbstklebend:

Nein

Herkunftsland:

JP

Zolltarifnummer:

90029000

Gewicht:

0.002 kg

Fotoschalter - Zubehör: Reflektor - Acryl/ABS-Gehäuse, flach 13,7x23x4,9mm - Rückseite selbstklebend - für z.B. E3T - Schutzklasse: IP67