Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OMRON - Reflektor, kleine Bauform 22,5 x 41,8 mm

OMRON
kopierenkopieren
OMRON - Reflektor, kleine Bauform 22,5 x 41,8 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 131460

  • Form - rechteckig

  • Höhe - 42 mm

  • Breite - 22 mm

  • Außendurchmesser - -8888 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4536853295950

Sonepar Artikelnummer

120412827

Hersteller Artikelnummer

131460

Hersteller Typ

E39-R3

Hersteller Artikel Nr.:

131460

Form:

rechteckig

Höhe:

42 mm

Breite:

22 mm

Außendurchmesser:

-8888 mm

Anzahl der Befestigungslöcher:

2

Befestigung selbstklebend:

Nein

Herkunftsland:

JP

Zolltarifnummer:

90029000

Gewicht:

0.022 kg

Fotoschalter - Zubehör: Reflektor - Acryl/ABS-Gehäuse, flach 22,5x38x11mm - Rückseite selbstklebend + 2 seitl. Bohrungen - für z.B. E3T - Schutzklasse: IP67