OMRON - Reflektor, Mikrotripel-Struktur, mit E3S-DB..2(T) od. E3ZM-B

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 386286
Form - rechteckig
Höhe - 30 mm
Breite - 35 mm
Außendurchmesser - -8888 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4548583489325
Sonepar Artikelnummer
120412853
Hersteller Artikelnummer
386286
Hersteller Typ
E39-R21
Hersteller Artikel Nr.:
386286
Form:
rechteckig
Höhe:
30 mm
Breite:
35 mm
Außendurchmesser:
-8888 mm
Anzahl der Befestigungslöcher:
2
Befestigung selbstklebend:
Nein
Herkunftsland:
JP
Zolltarifnummer:
85419000
Gewicht:
0.035 kg


