OMRON - Reflektor, polarisierend, mit E3S-DB..1(T) oder E3ZM-B

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 235857
Form - rechteckig
Höhe - 44 mm
Breite - 64 mm
Außendurchmesser - -8888 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4547648395526
Sonepar Artikelnummer
120412836
Hersteller Artikelnummer
235857
Hersteller Typ
E39-RP1
Hersteller Artikel Nr.:
235857
Form:
rechteckig
Höhe:
44 mm
Breite:
64 mm
Außendurchmesser:
-8888 mm
Anzahl der Befestigungslöcher:
2
Befestigung selbstklebend:
Nein
Herkunftsland:
JP
Zolltarifnummer:
90029000
Gewicht:
0.024 kg


