Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OMRON - Reflektorfolie, 50mm x 1m

OMRON
kopierenkopieren
OMRON - Reflektorfolie, 50mm x 1m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 357623

  • Form - Reflexband

  • Höhe - 1000 mm

  • Breite - 50 mm

  • Außendurchmesser - 50 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4547648926843

Sonepar Artikelnummer

120412848

Hersteller Artikelnummer

357623

Hersteller Typ

E39-RS50 1M

Hersteller Artikel Nr.:

357623

Form:

Reflexband

Höhe:

1000 mm

Breite:

50 mm

Außendurchmesser:

50 mm

Anzahl der Befestigungslöcher:

0

Befestigung selbstklebend:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85419000

Gewicht:

0.024 kg

Fotoschalter - Zubehör: Reflektorfolie - Selbstklebend - 50mm x 1m