Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OMRON - Reflektorfolie, 50mm x 5m

OMRON
kopierenkopieren
OMRON - Reflektorfolie, 50mm x 5m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 356174

  • Form - Reflexband

  • Höhe - 5000 mm

  • Breite - 50 mm

  • Außendurchmesser - -8888 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4547648923583

Sonepar Artikelnummer

120412847

Hersteller Artikelnummer

356174

Hersteller Typ

E39-RS50 5M

Hersteller Artikel Nr.:

356174

Form:

Reflexband

Höhe:

5000 mm

Breite:

50 mm

Außendurchmesser:

-8888 mm

Anzahl der Befestigungslöcher:

0

Befestigung selbstklebend:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90012000

Gewicht:

0.153 kg

Fotoschalter - Zubehör: Reflektorfolie - 50mm x 5m - Rückseite selbstklebend - Schutzklasse: IP67