Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OMRON - Reflexionslichttaster, M18 kst., infrarot, Sn:0,1m, Kab. 2m

OMRON
kopierenkopieren
OMRON - Reflexionslichttaster, M18 kst., infrarot, Sn:0,1m, Kab. 2m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 381320

  • Messbereich - 6 .. 28 °C

  • Ausführung Aufnehmer/Fühler - Bimetall

  • Kontaktausführung - Schließer (NO)

  • Geeignet für Handbedienung - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4548583468511

Sonepar Artikelnummer

120416151

Hersteller Artikelnummer

381320

Hersteller Typ

E3FA-DP14 2M

Hersteller Artikel Nr.:

381320

Messbereich:

6 .. 28 °C

Ausführung Aufnehmer/Fühler:

Bimetall

Kontaktausführung:

Schließer (NO)

Geeignet für Handbedienung:

Ja

Sensor extern:

Nein

Thermische Rückkopplung:

ohne

Elektronische zeitproportionale Funktion:

Nein

Differenz verstellbar:

Ja

Differenz zwischen Schaltschritten einstellbar:

Ja

Temperatur ablesbar:

Nein

Mit Display:

Nein

Explosionsgeschützt:

Ja

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9016

Höhe:

57 mm

Breite:

59 mm

Tiefe:

94 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90314990

Gewicht:

0.068 kg

Fotoschalter - PRO Linie - Taster, Reichweite 100mm - M18 Kunststoffgehäuse, Schutzklasse IP69k - Hell-/Dunkelschaltung über Verdrahtung - PNP, 2m Kabel