Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OMRON - Reihenklemme, Durchgangsklemme, DIN-Hutschiene, TS 35, 16mm²

OMRON
kopierenkopieren
OMRON - Reihenklemme, Durchgangsklemme, DIN-Hutschiene, TS 35, 16mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 669316

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 4 .. 25 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 1.5 .. 16 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 1.5 .. 16 mm²

  • Bemessungsstrom In - 76 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4548583794337

Sonepar Artikelnummer

120418139

Hersteller Artikelnummer

669316

Hersteller Typ

XW5T-S16-1.1-1

Hersteller Artikel Nr.:

669316

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

4 .. 25 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

1.5 .. 16 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

1.5 .. 16 mm²

Bemessungsstrom In:

76 A

Bemessungsspannung:

1000 V

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Anzahl der Etagen:

1

Montageart:

Hutschiene TH35

Farbe:

grau

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

-40 .. 60 °C

Breite:

12 mm

Höhe:

62 mm

Tiefe:

58 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

Nein

Abschlussplatte erforderlich:

Ja

Etagen intern gebrückt:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

1.838 kg

Reihenklemme, Durchgangsklemme, DIN-Hutschiene, TS 35, 16mm², 12mm Breite, Schraubanschluss, grau