Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OMRON - Reihenklemme, Durchgangsklemme, DIN-Hutschiene, TS 35, 1mm²

OMRON
kopierenkopieren
OMRON - Reihenklemme, Durchgangsklemme, DIN-Hutschiene, TS 35, 1mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 669988

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.08 .. 1.5 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.14 .. 1 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.14 .. 1.5 mm²

  • Bemessungsstrom In - 13.5 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4548583796201

Sonepar Artikelnummer

120418149

Hersteller Artikelnummer

669988

Hersteller Typ

XW5T-P1.5-1.1-1

Hersteller Artikel Nr.:

669988

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.08 .. 1.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.14 .. 1 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.14 .. 1.5 mm²

Bemessungsstrom In:

13.5 A

Bemessungsspannung:

500 V

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

sonstige

Anzahl der Etagen:

1

Montageart:

Hut-/G-Schiene TH35/G32

Farbe:

grau

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

sonstige

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

1

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Betriebstemperatur:

-40 .. 55 °C

Breite:

3.5 mm

Höhe:

30.5 mm

Tiefe:

45 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

Nein

Abschlussplatte erforderlich:

Ja

Etagen intern gebrückt:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.189 kg

Reihenklemme, Durchgangsklemme, DIN-Hutschiene, TS 35, 1mm², Push-In Plus, dunkelgrau