Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OMRON - Reihenklemme, Durchgangsklemme, DIN-Hutschiene, TS 35, 4mm²

OMRON
kopierenkopieren
OMRON - Reihenklemme, Durchgangsklemme, DIN-Hutschiene, TS 35, 4mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 669265

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.14 .. 6 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.5 .. 4 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.14 .. 6 mm²

  • Bemessungsstrom In - 32 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4548583794245

Sonepar Artikelnummer

120418143

Hersteller Artikelnummer

669265

Hersteller Typ

XW5T-S4.0-1.1-1

Hersteller Artikel Nr.:

669265

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.14 .. 6 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.5 .. 4 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.14 .. 6 mm²

Bemessungsstrom In:

32 A

Bemessungsspannung:

1000 V

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Anzahl der Etagen:

1

Montageart:

Hutschiene TH35

Farbe:

grau

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

-40 .. 60 °C

Breite:

6 mm

Höhe:

56 mm

Tiefe:

48 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

Nein

Abschlussplatte erforderlich:

Ja

Etagen intern gebrückt:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.919 kg

Reihenklemme, Durchgangsklemme, DIN-Hutschiene, TS 35, 4mm², 6mm Breite, Schraubanschluss, grau