Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OMRON - Reihenklemme, Durchgangsklemme, DIN-Hutschiene, TS 35, 4mm²

OMRON
kopierenkopieren
OMRON - Reihenklemme, Durchgangsklemme, DIN-Hutschiene, TS 35, 4mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 670007

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.2 .. 4 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.2 .. 4 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.2 .. 6 mm²

  • Bemessungsstrom In - 32 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4548583796256

Sonepar Artikelnummer

120418158

Hersteller Artikelnummer

670007

Hersteller Typ

XW5T-P4.0-1.1-1

Hersteller Artikel Nr.:

670007

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.2 .. 4 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.2 .. 4 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.2 .. 6 mm²

Bemessungsstrom In:

32 A

Bemessungsspannung:

800 V

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

sonstige

Anzahl der Etagen:

1

Montageart:

Hut-/G-Schiene TH35/G32

Farbe:

grau

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

sonstige

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

1

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Betriebstemperatur:

-40 .. 55 °C

Breite:

6.2 mm

Höhe:

35.3 mm

Tiefe:

56.1 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

Nein

Abschlussplatte erforderlich:

Ja

Etagen intern gebrückt:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.461 kg

Reihenklemme, Durchgangsklemme, DIN-Hutschiene, TS 35, 4mm², Push-In Plus, dunkelgrau