Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OMRON - Reihenklemmen-Zubehör, Steckbrücke für 1.5mm² Push-In

OMRON
kopierenkopieren
OMRON - Reihenklemmen-Zubehör, Steckbrücke für 1.5mm² Push-In

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 670049

  • Ausführung - Querverbinder

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 10

  • Bemessungsstrom In - 17.5 A

  • Bemessungsspannung - 500 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4548583796720

Sonepar Artikelnummer

120412990

Hersteller Artikelnummer

670049

Hersteller Typ

XW5S-P1.5-10YL

Hersteller Artikel Nr.:

670049

Ausführung:

Querverbinder

Anzahl der gebrückten Klemmen:

10

Bemessungsstrom In:

17.5 A

Bemessungsspannung:

500 V

Isoliert:

Ja

Rastermaß:

3.5 mm

Farbe:

gelb

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

Nein

Mit Berührungsschutz:

Ja

Montageart:

steckbar

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.097 kg

Reihenklemmen-Zubehör, Steckbrücke für 1.5mm² Push-In, 10-polig, gelb