Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OMRON - Reihenklemmen-Zubehör, Steckbrücke für 2.5mm², Push-In Plus

OMRON
kopierenkopieren
OMRON - Reihenklemmen-Zubehör, Steckbrücke für 2.5mm², Push-In Plus

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 670009

  • Ausführung - Querverbinder

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 2

  • Bemessungsstrom In - 24 A

  • Bemessungsspannung - 800 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4548583796430

Sonepar Artikelnummer

120412973

Hersteller Artikelnummer

670009

Hersteller Typ

XW5S-P2.5-2RD

Hersteller Artikel Nr.:

670009

Ausführung:

Querverbinder

Anzahl der gebrückten Klemmen:

2

Bemessungsstrom In:

24 A

Bemessungsspannung:

800 V

Isoliert:

Ja

Rastermaß:

5.2 mm

Farbe:

rot

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

Nein

Mit Berührungsschutz:

Ja

Montageart:

steckbar

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.106 kg

Reihenklemmen-Zubehör, Steckbrücke für 2.5mm², Push-In Plus, 2-polig, rot