Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OMRON - Reihenklemmen-Zubehör, Steckbrücke für 4mm², Push-In Plus

OMRON
kopierenkopieren
OMRON - Reihenklemmen-Zubehör, Steckbrücke für 4mm², Push-In Plus

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 670004

  • Ausführung - Querverbinder

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 2

  • Bemessungsstrom In - 32 A

  • Bemessungsspannung - 800 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4548583796638

Sonepar Artikelnummer

120412989

Hersteller Artikelnummer

670004

Hersteller Typ

XW5S-P4.0-2BL

Hersteller Artikel Nr.:

670004

Ausführung:

Querverbinder

Anzahl der gebrückten Klemmen:

2

Bemessungsstrom In:

32 A

Bemessungsspannung:

800 V

Isoliert:

Ja

Rastermaß:

6.2 mm

Farbe:

blau

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

Nein

Mit Berührungsschutz:

Ja

Montageart:

steckbar

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.119 kg

Reihenklemmen-Zubehör, Steckbrücke für 4mm², Push-In Plus, 2-polig, blau