Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OMRON - Reihenklemmen-Zubehör, Steckbrücke für 4mm², Push-In Plus

OMRON
kopierenkopieren
OMRON - Reihenklemmen-Zubehör, Steckbrücke für 4mm², Push-In Plus

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 669985

  • Ausführung - Querverbinder

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 5

  • Bemessungsstrom In - 32 A

  • Bemessungsspannung - 800 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4548583796515

Sonepar Artikelnummer

120412998

Hersteller Artikelnummer

669985

Hersteller Typ

XW5S-P4.0-5RD

Hersteller Artikel Nr.:

669985

Ausführung:

Querverbinder

Anzahl der gebrückten Klemmen:

5

Bemessungsstrom In:

32 A

Bemessungsspannung:

800 V

Isoliert:

Ja

Rastermaß:

6.2 mm

Farbe:

rot

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

Nein

Mit Berührungsschutz:

Ja

Montageart:

steckbar

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.007 kg

Reihenklemmen-Zubehör, Steckbrücke für 4mm², Push-In Plus, 5-polig, rot