Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OMRON - Reihenklemmen-Zubehör, Steckbrücke für 6mm²

OMRON
kopierenkopieren
OMRON - Reihenklemmen-Zubehör, Steckbrücke für 6mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 669328

  • Ausführung - Querverbinder

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 2

  • Bemessungsstrom In - 20 A

  • Bemessungsspannung - 600 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4548583794689

Sonepar Artikelnummer

120412967

Hersteller Artikelnummer

669328

Hersteller Typ

XW5S-S6.0-2

Hersteller Artikel Nr.:

669328

Ausführung:

Querverbinder

Anzahl der gebrückten Klemmen:

2

Bemessungsstrom In:

20 A

Bemessungsspannung:

600 V

Isoliert:

Ja

Rastermaß:

8.2 mm

Farbe:

gelb

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

Nein

Mit Berührungsschutz:

Nein

Montageart:

steckbar

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.040 kg

Reihenklemmen-Zubehör, Steckbrücke für 6mm², Schraubanschluss, 2-polig, gelb