Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OMRON - Relais 4PDT Gabelkontakte 3A 220/240V DC (A2 '+')

OMRON
kopierenkopieren
OMRON - Relais 4PDT Gabelkontakte 3A 220/240V DC (A2 '+')

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 113995

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Komplettgerät mit Sockel - Nein

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 4

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4536854364440

Sonepar Artikelnummer

120772295

Hersteller Artikelnummer

113995

Hersteller Typ

MY4ZIN 220/240VAC (S)

Hersteller Artikel Nr.:

113995

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Komplettgerät mit Sockel:

Nein

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

4

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Art des Schaltkontaktes:

sonstige

Breite:

21.5 mm

Höhe:

28 mm

Tiefe:

36 mm

Herkunftsland:

JP

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.373 kg

Omron MY4ZIN 220/240VAC Industrierelais 14-pin, 4-polig (4PDT), Gabelkontakte, 3 A, 220/240 V DC (A2 '+' Anschluss). Gleichstrom-Ausführung für DC-Steuerkreise. Für Steueraufgaben mit hohem Schaltvermögen, 14-poliger Sockel kompatibel mit PL14/PTF14-Sockeln.