OMRON - Relais, Plug-in, 14-polig, 4PDT, 6 A, mechanische und LED-Anzeigen, 48 VDC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 720096
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85364900
Gewicht - 0.399 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4550431042552
Sonepar Artikelnummer
121315266
Hersteller Artikelnummer
720096
Hersteller Typ
MY4IN-GS-R DC48
Hersteller Artikel Nr.:
720096
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.399 kg
Relais, Plug-in, 14-polig, 4PDT, 6 A, mechanische und LED-Anzeigen, verriegelbarer Testdrucktaster, 48 VDC


