Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OMRON - Relais Plug-in 5-polig 10 A vergoldete Kontakte LED-Anzeige

OMRON
kopierenkopieren
OMRON - Relais Plug-in 5-polig 10 A vergoldete Kontakte LED-Anzeige

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 177301

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Mit LED-Anzeige - Ja

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 0 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 21.6 .. 26.4 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4547648000680

Sonepar Artikelnummer

120772173

Hersteller Artikelnummer

177301

Hersteller Typ

G2R-1-SN-AP3 24VDC (S)

Hersteller Artikel Nr.:

177301

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Mit LED-Anzeige:

Ja

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

0 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

21.6 .. 26.4 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Nennstrom:

10 A

Mit abnehmbaren Klemmen:

Nein

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24 V

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Mit zwangsgeführten Kontakten:

Nein

Schutzart (IP):

sonstige

Breite:

13 mm

Höhe:

29 mm

Tiefe:

35.5 mm

Herkunftsland:

MY

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

2.072 kg

Omron G2R-1-SN-AP3 24VDC Industrierelais, steckbar, 1 Wechsler, 10 A, 24 V DC, vergoldete Kontakte, LED-Anzeige, 5-polig. Schaltrelais mit Steckfassung für den Einbau in PY/PL/PYF-Sockeln, für Schalt- und Steueraufgaben in der Automatisierungstechnik.