Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OMRON - Relais Plug-in 5-polig SPDT 10 A mech. und LED-Anzeigen

OMRON
kopierenkopieren
OMRON - Relais Plug-in 5-polig SPDT 10 A mech. und LED-Anzeigen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 177305

  • Herkunftsland - MY

  • Zolltarifnummer - 85364900

  • Gewicht - 2.047 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4547648000789

Sonepar Artikelnummer

120772172

Hersteller Artikelnummer

177305

Hersteller Typ

G2R-1-SN-AP3 230VAC (S)

Hersteller Artikel Nr.:

177305

Herkunftsland:

MY

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

2.047 kg

Relais, Plug-in, 5-polig, SPDT, 10 A, mech. und LED-Anzeigen, Schutzbeschaltung, Etikettierung möglich, vergoldet