OMRON - Relaismodul, PLC Eingang, 16 Kanäle, NPN, Push-In Anschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 670255
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - Steckanschluss
Polzahl - 16
Bemessungsspannung - 24 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4548583798168
Sonepar Artikelnummer
120416843
Hersteller Artikelnummer
670255
Hersteller Typ
G70V-SID16P
Hersteller Artikel Nr.:
670255
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
Steckanschluss
Polzahl:
16
Bemessungsspannung:
24 V
Bemessungsstrom:
0.05 A
Tiefe:
56 mm
Breite:
143 mm
Höhe:
90 mm
Montageart:
Hutschiene TH35
Herkunftsland:
JP
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.408 kg


