Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OMRON - Relay, plug-in, 8-pin, DPDT, 10 A, mech indicator

OMRON
kopierenkopieren
OMRON - Relay, plug-in, 8-pin, DPDT, 10 A, mech indicator

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 376285

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Komplettgerät mit Sockel - Nein

  • Mit LED-Anzeige - Nein

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 184 .. 253 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4547648413084

Sonepar Artikelnummer

120415356

Hersteller Artikelnummer

376285

Hersteller Typ

MKS2P 230VAC

Hersteller Artikel Nr.:

376285

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Komplettgerät mit Sockel:

Nein

Mit LED-Anzeige:

Nein

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

184 .. 253 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

0 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

2

Nennstrom:

5 A

Mit abnehmbaren Klemmen:

Nein

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

184 .. 253 V

Antrieb, Polung:

gepolt

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Art des Schaltkontaktes:

sonstige

Mit zwangsgeführten Kontakten:

Nein

Schutzart (IP):

sonstige

Breite:

34.5 mm

Höhe:

44 mm

Tiefe:

34.5 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

1.985 kg

Industrierelais MKS2P von OMRON, 2-polig (DPDT), 8-polig, Spulenspannung 230 VAC, mit mechanischem Betriebsanzeiger. Steckrelais für allgemeine industrielle Schaltaufgaben in 230-V-AC-Steuerungsanlagen.