OMRON - Relay terminal, PLC Input, 16 channels, internally connected, PNP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 675388
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - Steckanschluss
Polzahl - 16
Bemessungsspannung - 24 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4549734144438
Sonepar Artikelnummer
120416851
Hersteller Artikelnummer
675388
Hersteller Typ
G70V-SID16P-1-C16
Hersteller Artikel Nr.:
675388
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
Steckanschluss
Polzahl:
16
Bemessungsspannung:
24 V
Bemessungsstrom:
0.05 A
Tiefe:
56 mm
Breite:
143 mm
Höhe:
90 mm
Montageart:
Hutschiene TH35
Herkunftsland:
JP
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.412 kg


