Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OMRON - 'Root-Straight''-Kabel 10m für F3SG-SR

OMRON
kopierenkopieren
OMRON - 'Root-Straight''-Kabel 10m für F3SG-SR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 690359

  • Kabellänge - 10 m

  • Herkunftsland - JP

  • Zolltarifnummer - 85444290

  • Gewicht - 0.528 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4549734457996

Sonepar Artikelnummer

120959806

Hersteller Artikelnummer

690359

Hersteller Typ

F39-JG10C-L

Hersteller Artikel Nr.:

690359

Kabellänge:

10 m

Herkunftsland:

JP

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.528 kg

„Root-Straight“-Kabel 10 m für F3SG-SR (Kabel für Sender mit speziellem Steckverbinder – grau)