Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OMRON - Runder Reflektor, Durchmesser 84 mm

OMRON
kopierenkopieren
OMRON - Runder Reflektor, Durchmesser 84 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 356169

  • Form - rund

  • Höhe - 84 mm

  • Breite - 84 mm

  • Außendurchmesser - 84 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4547648923538

Sonepar Artikelnummer

120412843

Hersteller Artikelnummer

356169

Hersteller Typ

E39-R7

Hersteller Artikel Nr.:

356169

Form:

rund

Höhe:

84 mm

Breite:

84 mm

Außendurchmesser:

84 mm

Anzahl der Befestigungslöcher:

1

Befestigung selbstklebend:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85414900

Gewicht:

0.031 kg

Fotoschalter - Zubehör: Reflektor - Acryl/ABS-Gehäuse, rund Ø84x7,4mm - 1 Befestigungsbohrung mittig - Schutzklasse: IP67