Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OMRON - Safetykabel Servoantrieb G5 Serie, 3m

OMRON
kopierenkopieren
OMRON - Safetykabel Servoantrieb G5 Serie, 3m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 413679

  • Funktion - SPS-sonstige Geräte

  • Länge - 3 m

  • Geeignet für analoge Signale - Nein

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Aderendhülse

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4547648996754

Sonepar Artikelnummer

120413326

Hersteller Artikelnummer

413679

Hersteller Typ

R88A-CSK003S-E

Hersteller Artikel Nr.:

413679

Funktion:

SPS-sonstige Geräte

Länge:

3 m

Geeignet für analoge Signale:

Nein

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

Aderendhülse

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

sonstige

Geeignet für Eingangskarte SPS:

Nein

Geeignet für Ausgangskarte SPS:

Nein

Geeignet für digitale Signale:

Ja

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85444999

Gewicht:

0.158 kg

Servo / Motion - Zubehör: Servoantrieb G5 Serie - Safetykabel - Länge 3m - Schutzklasse: IP 54 - Zulassungen: CE, VDE