OMRON - Schalteinheit für Drucktaster, rund, tastend, 1 Schliesser, 1 Öffner, 1 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 140698
Anzahl der Befehlsstellen - 2
Bauform des Knopfes - flach
Bauform der Linse - rund
Lochdurchmesser - 12 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4536853048006
Sonepar Artikelnummer
120414769
Hersteller Artikelnummer
140698
Hersteller Typ
A3CT-7011
Hersteller Artikel Nr.:
140698
Anzahl der Befehlsstellen:
2
Bauform des Knopfes:
flach
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
12 mm
Schaltfunktion verrastend:
Nein
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Schutzart (IP):
IP40
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Tastend:
Ja
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Lötfahnenanschluss
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Herkunftsland:
JP
Zolltarifnummer:
85365015
Gewicht:
0.096 kg


