Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OMRON - Schaltnetzteil, 90 W, 100 bis 240 VAC Eingang, 24 VDC 3,75 A

OMRON
kopierenkopieren
OMRON - Schaltnetzteil, 90 W, 100 bis 240 VAC Eingang, 24 VDC 3,75 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 247534

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • 1. Ausgangsspannung - 21.6 .. 27.6 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 3.75 A

  • Nennwert Ausgangsspannung 1 - 24 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4547648419369

Sonepar Artikelnummer

120417562

Hersteller Artikelnummer

247534

Hersteller Typ

S8VS-09024

Hersteller Artikel Nr.:

247534

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

1. Ausgangsspannung:

21.6 .. 27.6 V

Max. Ausgangsstrom 1:

3.75 A

Nennwert Ausgangsspannung 1:

24 V

Nennwert Ausgangsstrom 1:

3.75 A

Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:

100 .. 240 V

Bemessungsversorgungsspannung DC:

0 V

Leistungsabgabe:

90 W

2. Ausgangsspannung:

0 V

3. Ausgangsspannung:

0 V

Max. Ausgangsstrom 2:

-8888 A

Max. Ausgangsstrom 3:

-8888 A

Ausgangsspannung einstellbar:

Ja

Nennwert Ausgangsspannung 2:

-8888 V

Nennwert Ausgangsspannung 3:

-8888 V

Nennwert Ausgangsstrom 2:

-8888 A

Nennwert Ausgangsstrom 3:

-8888 A

Kurzschlussfest:

Nein

Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:

100 .. 240 V

Ausgangsspannung geregelt:

Ja

Leistungsaufnahme:

200 VA

Stabilisiert:

Ja

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Geeignet für Tragschienenmontage:

Ja

Geeignet für Wandmontage:

Ja

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbaubreite:

50 mm

Einbauhöhe:

121.3 mm

Direktmontage möglich:

Nein

Breite:

50 mm

Höhe:

115 mm

Tiefe:

121.3 mm

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Ja

SIL nach IEC 61508:

ohne

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Schutzart (IP):

sonstige

Schutzart (NEMA):

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044083

Gewicht:

0.541 kg

Schaltnetzteil - Schaltnetzteil für DIN-Schienenmontage - Versorgungsspannung 100…240 VAC - Ausgang: 90W / 24VDC(3,75A) - Standardnetzteil - Zulassungen.CE ,UL,CSA