Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OMRON - Schaltnetzteil, buchform, 120W, 24V DC, 5A, DIN-Hutschiene

OMRON
kopierenkopieren
OMRON - Schaltnetzteil, buchform, 120W, 24V DC, 5A, DIN-Hutschiene

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 669511

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC

  • 1. Ausgangsspannung - 21.6 .. 28 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 6 A

  • Nennwert Ausgangsspannung 1 - 24 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4548583761124

Sonepar Artikelnummer

120417641

Hersteller Artikelnummer

669511

Hersteller Typ

S8VK-S12024

Hersteller Artikel Nr.:

669511

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

1. Ausgangsspannung:

21.6 .. 28 V

Max. Ausgangsstrom 1:

6 A

Nennwert Ausgangsspannung 1:

24 V

Nennwert Ausgangsstrom 1:

5 A

Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:

100 .. 240 V

Bemessungsversorgungsspannung DC:

90 .. 350 V

Leistungsabgabe:

120 W

2. Ausgangsspannung:

0 V

3. Ausgangsspannung:

0 V

Max. Ausgangsstrom 2:

-8888 A

Max. Ausgangsstrom 3:

-8888 A

Ausgangsspannung einstellbar:

Ja

Nennwert Ausgangsspannung 2:

-8888 V

Nennwert Ausgangsspannung 3:

-8888 V

Nennwert Ausgangsstrom 2:

-8888 A

Nennwert Ausgangsstrom 3:

-8888 A

Kurzschlussfest:

Ja

Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:

100 .. 240 V

Ausgangsspannung geregelt:

Nein

Leistungsaufnahme:

144.9 VA

Stabilisiert:

Ja

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Geeignet für Tragschienenmontage:

Ja

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Geeignet für Reiheneinbau:

Nein

Breite in Teilungseinheiten:

3.1

Einbaubreite:

55 mm

Einbauhöhe:

90 mm

Direktmontage möglich:

Nein

Breite:

55 mm

Höhe:

90 mm

Tiefe:

90 mm

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

SIL nach IEC 61508:

ohne

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044083

Gewicht:

0.422 kg

Schaltnetzteil, buchform, 120W, 24V DC, 5A, DIN-Hutschienenmontage, Push-In, beschichtete Leiterplatte