OMRON - Schaltnetzteil - LITE Linie, 35 W, 200 bis 240 VAC Eingang

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 668764
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
1. Ausgangsspannung - 10.8 .. 13.2 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 3 A
Nennwert Ausgangsspannung 1 - 12 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4548583751392
Sonepar Artikelnummer
120417634
Hersteller Artikelnummer
668764
Hersteller Typ
S8FS-C03512J
Hersteller Artikel Nr.:
668764
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
1. Ausgangsspannung:
10.8 .. 13.2 V
Max. Ausgangsstrom 1:
3 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
12 V
Nennwert Ausgangsstrom 1:
3 A
Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:
100 .. 240 V
Bemessungsversorgungsspannung DC:
120 .. 370 V
Leistungsabgabe:
35 W
2. Ausgangsspannung:
0 V
3. Ausgangsspannung:
0 V
Max. Ausgangsstrom 2:
-8888 A
Max. Ausgangsstrom 3:
-8888 A
Ausgangsspannung einstellbar:
Ja
Nennwert Ausgangsspannung 2:
-8888 V
Nennwert Ausgangsspannung 3:
-8888 V
Nennwert Ausgangsstrom 2:
-8888 A
Nennwert Ausgangsstrom 3:
-8888 A
Kurzschlussfest:
Ja
Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:
100 .. 240 V
Ausgangsspannung geregelt:
Nein
Leistungsaufnahme:
94.3 VA
Stabilisiert:
Nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Geeignet für Tragschienenmontage:
Nein
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Geeignet für Reiheneinbau:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
20
Einbaubreite:
42 mm
Einbauhöhe:
97 mm
Direktmontage möglich:
Ja
Breite:
111 mm
Höhe:
97 mm
Tiefe:
36 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
SIL nach IEC 61508:
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Schutzart (IP):
IP00
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
0.306 kg


