OMRON - Schaltnetzteil - LITE Linie, 350 W, 200 bis 240 VAC Eingang

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 668733
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
1. Ausgangsspannung - 21.6 .. 26.4 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 14.6 A
Nennwert Ausgangsspannung 1 - 24 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4548583751736
Sonepar Artikelnummer
120417633
Hersteller Artikelnummer
668733
Hersteller Typ
S8FS-C35024J
Hersteller Artikel Nr.:
668733
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
1. Ausgangsspannung:
21.6 .. 26.4 V
Max. Ausgangsstrom 1:
14.6 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
24 V
Nennwert Ausgangsstrom 1:
14.6 A
Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:
100 .. 240 V
Bemessungsversorgungsspannung DC:
254 .. 373 V
Leistungsabgabe:
350 W
2. Ausgangsspannung:
0 V
3. Ausgangsspannung:
0 V
Max. Ausgangsstrom 2:
-8888 A
Max. Ausgangsstrom 3:
-8888 A
Ausgangsspannung einstellbar:
Ja
Nennwert Ausgangsspannung 2:
-8888 V
Nennwert Ausgangsspannung 3:
-8888 V
Nennwert Ausgangsstrom 2:
-8888 A
Nennwert Ausgangsstrom 3:
-8888 A
Kurzschlussfest:
Ja
Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:
100 .. 240 V
Ausgangsspannung geregelt:
Nein
Leistungsaufnahme:
805 VA
Stabilisiert:
Nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Geeignet für Tragschienenmontage:
Nein
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Geeignet für Reiheneinbau:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
20
Einbaubreite:
56 mm
Einbauhöhe:
112.5 mm
Direktmontage möglich:
Ja
Breite:
224 mm
Höhe:
112.5 mm
Tiefe:
50 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
SIL nach IEC 61508:
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Schutzart (IP):
IP00
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
0.806 kg


