Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OMRON - Schaltnetzteil - PRO Linie, 120 W, 3x/2x 320/340...576 VAC

OMRON
kopierenkopieren
OMRON - Schaltnetzteil - PRO Linie, 120 W, 3x/2x 320/340...576 VAC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 659380

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • 1. Ausgangsspannung - 21.6 .. 27.6 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 5 A

  • Nennwert Ausgangsspannung 1 - 24 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4548583721234

Sonepar Artikelnummer

120417651

Hersteller Artikelnummer

659380

Hersteller Typ

S8VK-T12024-400

Hersteller Artikel Nr.:

659380

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

1. Ausgangsspannung:

21.6 .. 27.6 V

Max. Ausgangsstrom 1:

5 A

Nennwert Ausgangsspannung 1:

24 V

Nennwert Ausgangsstrom 1:

5 A

Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:

380 .. 480 V

Bemessungsversorgungsspannung DC:

450 .. 600 V

Leistungsabgabe:

120 W

Max. Ausgangsstrom 2:

0 A

Max. Ausgangsstrom 3:

0 A

Ausgangsspannung einstellbar:

Ja

Kurzschlussfest:

Nein

Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:

380 .. 400 V

Ausgangsspannung geregelt:

Nein

Leistungsaufnahme:

263 VA

Stabilisiert:

Nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Geeignet für Tragschienenmontage:

Ja

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite in Teilungseinheiten:

2.3

Einbaubreite:

40 mm

Einbauhöhe:

125 mm

Direktmontage möglich:

Nein

Breite:

40 mm

Höhe:

125 mm

Tiefe:

113 mm

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

SIL nach IEC 61508:

ohne

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044083

Gewicht:

0.728 kg

Schaltnetzteil - PRO Linie - Schaltnetzteil für DIN-Schienenmontage - Eingang: 3x 320…576 VAC,2x 340…576 VAC, 450…810 VDC - Ausgang: 120W /24VDC (5A) - Power Boost 120% - Metallgehäuse, Buchform - beschichtete Leiterplatte - Zulassungen: CE , UL, CSA, LR