OMRON - Schaltnetzteil - PRO Linie, 15 W, 100 bis 240 VAC Eingang

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 374166
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
1. Ausgangsspannung - 21.6 .. 27.6 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 0.65 A
Nennwert Ausgangsspannung 1 - 24 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4548583357662
Sonepar Artikelnummer
120417605
Hersteller Artikelnummer
374166
Hersteller Typ
S8VK-G01524
Hersteller Artikel Nr.:
374166
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
1. Ausgangsspannung:
21.6 .. 27.6 V
Max. Ausgangsstrom 1:
0.65 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
24 V
Nennwert Ausgangsstrom 1:
0.65 A
Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:
100 .. 240 V
Bemessungsversorgungsspannung DC:
90 .. 350 V
Leistungsabgabe:
15 W
2. Ausgangsspannung:
0 V
3. Ausgangsspannung:
0 V
Max. Ausgangsstrom 2:
0 A
Max. Ausgangsstrom 3:
0 A
Ausgangsspannung einstellbar:
Nein
Nennwert Ausgangsspannung 2:
-8888 V
Nennwert Ausgangsspannung 3:
-8888 V
Nennwert Ausgangsstrom 2:
-8888 A
Nennwert Ausgangsstrom 3:
-8888 A
Kurzschlussfest:
Nein
Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:
100 .. 240 V
Ausgangsspannung geregelt:
Nein
Leistungsaufnahme:
46 VA
Stabilisiert:
Nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbaubreite:
23 mm
Einbauhöhe:
100 mm
Direktmontage möglich:
Nein
Breite:
22.5 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
90 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
SIL nach IEC 61508:
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level a
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
0.182 kg


