Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OMRON - Schaltnetzteil - PRO Linie, 480 W, 3x/2x 320/340…576 VAC

OMRON
kopierenkopieren
OMRON - Schaltnetzteil - PRO Linie, 480 W, 3x/2x 320/340…576 VAC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 386429

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC

  • 1. Ausgangsspannung - 21.6 .. 27.6 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 20 A

  • Nennwert Ausgangsspannung 1 - 24 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4548583358003

Sonepar Artikelnummer

120417648

Hersteller Artikelnummer

386429

Hersteller Typ

S8VK-T48024

Hersteller Artikel Nr.:

386429

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

1. Ausgangsspannung:

21.6 .. 27.6 V

Max. Ausgangsstrom 1:

20 A

Nennwert Ausgangsspannung 1:

24 V

Nennwert Ausgangsstrom 1:

20 A

Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:

380 .. 480 V

Bemessungsversorgungsspannung DC:

450 .. 600 V

Leistungsabgabe:

480 W

2. Ausgangsspannung:

0 V

3. Ausgangsspannung:

0 V

Max. Ausgangsstrom 2:

0 A

Max. Ausgangsstrom 3:

0 A

Ausgangsspannung einstellbar:

Ja

Nennwert Ausgangsspannung 2:

-8888 V

Nennwert Ausgangsspannung 3:

-8888 V

Nennwert Ausgangsstrom 2:

-8888 A

Nennwert Ausgangsstrom 3:

-8888 A

Kurzschlussfest:

Nein

Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:

380 .. 480 V

Ausgangsspannung geregelt:

Nein

Leistungsaufnahme:

831 VA

Stabilisiert:

Nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Geeignet für Tragschienenmontage:

Ja

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite in Teilungseinheiten:

5.3

Einbaubreite:

95 mm

Einbauhöhe:

125 mm

Direktmontage möglich:

Nein

Breite:

95 mm

Höhe:

125 mm

Tiefe:

140 mm

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

SIL nach IEC 61508:

ohne

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044083

Gewicht:

1.509 kg

Schaltnetzteil - PRO Linie - Schaltnetzteil für DIN-Schienenmontage - Eingang: 3x 320…576 VAC,2x 340…576 VAC, 450…810 VDC - Ausgang: 480W /24VDC (20A) - Power Boost 120% - Metallgehäuse, Buchform - Zulassungen: CE , UL, CSA, LR