Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OMRON - Schaltnetzteil - PROplus Linie, Rotundanzmodul, 10…60 V DC

OMRON
kopierenkopieren
OMRON - Schaltnetzteil - PROplus Linie, Rotundanzmodul, 10…60 V DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 377514

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 20 A

  • Bemessungsversorgungsspannung DC - 10 .. 60 V

  • Max. Ausgangsstrom 2 - 0 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4548583425620

Sonepar Artikelnummer

120412329

Hersteller Artikelnummer

377514

Hersteller Typ

S8VK-R20

Hersteller Artikel Nr.:

377514

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Max. Ausgangsstrom 1:

20 A

Bemessungsversorgungsspannung DC:

10 .. 60 V

Max. Ausgangsstrom 2:

0 A

Max. Ausgangsstrom 3:

0 A

Ausgangsspannung einstellbar:

Nein

Kurzschlussfest:

Nein

Ausgangsspannung geregelt:

Nein

Stabilisiert:

Nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Geeignet für Tragschienenmontage:

Ja

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbaubreite:

40 mm

Einbauhöhe:

112.2 mm

Direktmontage möglich:

Nein

Breite:

40 mm

Höhe:

125 mm

Tiefe:

113 mm

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

SIL nach IEC 61508:

ohne

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

Level a

Schutzart (IP):

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044083

Gewicht:

0.566 kg

Schaltnetzteil - PROplus Linie - Redundanzmodul für DIN-Schienenmontage - Eingang:10..60 VDC - Ausgang: 20 A (Power Boost 24 A) - Signal LED: Redundanz OK - Signal LED: Balance OK - Alarmausgang Status - Zulassungen.CE ,UL,CSA,LR