Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OMRON - Schnelle Zählerbaugruppe, 2 Achsen, 500 kHz, Line Treiber

OMRON
kopierenkopieren
OMRON - Schnelle Zählerbaugruppe, 2 Achsen, 500 kHz, Line Treiber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 315605

  • Anzahl der Funktionen - 2

  • Redundanzfähigkeit - Nein

  • Geeignet für Zählen - Ja

  • Geeignet zum Wiegen - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4547648708890

Sonepar Artikelnummer

120414170

Hersteller Artikelnummer

315605

Hersteller Typ

CJ1W-CT021

Hersteller Artikel Nr.:

315605

Anzahl der Funktionen:

2

Redundanzfähigkeit:

Nein

Geeignet für Zählen:

Ja

Geeignet zum Wiegen:

Nein

Geeignet für Temperaturregelung:

Nein

Geeignet für Schweiß-Regelung:

Nein

Geeignet für Druck-Regelung:

Nein

Geeignet für NC:

Nein

Geeignet für Wegerfassung:

Nein

Geeignet für CNC:

Nein

Geeignet für SSI:

Nein

Geeignet für Inkremental-Wert-Erfassung:

Ja

Geeignet für Absolut-Wert-Erfassung:

Nein

Geeignet für Durchfluss-Regelung:

Nein

Geeignet für Durchfluss-Messung:

Nein

Geeignet für Bahnsteuerung:

Nein

Geeignet für Nocken-Steuerung:

Nein

Geeignet für fliegende Säge:

Nein

Geeignet für Mehrachs-Regelung:

Nein

Geeignet für Einachs-Regelung:

Nein

Geeignet für Mehrachs-Positionierung:

Nein

Geeignet für Einachs-Positionierung:

Nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

SIL nach IEC 61508:

ohne

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

Level a

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

Nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

Nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

31 mm

Höhe:

90 mm

Tiefe:

89 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90291000

Gewicht:

0.171 kg

Speicherprogrammierbare Steuerung - Special-Erweiterungsbaugruppe - 2 Schnelle Zähler - 50/500kHz - FCN-Steckverbinder - 5/12/24V + Leitungstreiber-Eingänge - A/B/Z-Signale - Zählbereich: 32Bits - Betriebsarten: Ringzäler, Linearzähler - 2 digit.Ein - 2 digit.Ausgänge, 24VDC npn/pnp - 16 Sonderfunktionen - IP20 - cULus, CE, NK, Lloyds